text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 C 39° RSP


Numero articolo 5K972539
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5K972539
EAN 4022835300342
UBB 500513431972
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  30034
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.