text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 34X2.0 B


Objednací číslo 6B757800
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B757800
EAN 4022835395713
UBB 500513410505
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39571
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.