text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 left C 35° RSP

€ 7.344,50
€ 9.033,74 vč DPH
Objednací číslo 6Q894673
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q894673
EAN 4022835348689
UBB 500513460260
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34868
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.