Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9Z756190
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Z756190
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z756190
EAN
4022835805762
UBB
500513505809
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
80576