text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M1,6


Objednací číslo 0J198675
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.35
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.35
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J198675
EAN 4022835355045
UBB 500690980072
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35504
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.