text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/16X24 B


Objednací číslo 2D187880
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D187880
EAN 4022835832058
UBB 500513446749
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.