text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M3


Objednací číslo 0V205753
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M27
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V205753
UBB 500690935456
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29026-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.