Nástrčné klíče
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
0K295616
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
Vodič matic Gedore 9 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0K295616
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
9
Celková délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
230
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Šířka hlavy (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
9
Celková délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
230
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Šířka hlavy (mm)
13
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Type
Nut Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K295616
EAN
4010886933428
UBB
500642424690
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
2647672