Nástrčné klíče
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
5L293853
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
Vodič matic Gedore 5,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5L293853
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Celková délka (mm)
257
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Celková délka (mm)
257
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
230
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Šířka hlavy (mm)
8
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hloubka hlavy 25 mm, chromvanadiová ocel GEDORE 31CrV3, matně chromovaná, chromvanadiová ocel 31CrV3, matně chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
2647621