text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matic Gedore 2133 6 mm


Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Objednací číslo G2466.060.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Kolo
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
Šířka hlavy (mm) 9
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 82041100
Type Nut Driver

Popis

Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 1746758
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.