text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matic Gedore 2133 5 mm


Dle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanadové oceli Plus

Objednací číslo G2466.050.001
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Celkový počet nástrojů 10
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
Komoditní kód 82041100
Type Nut Driver

Popis

Dle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanadové oceli Plus

Čísla materiálu

Objednací číslo G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 1746723
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.