text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Wera 7782 E 14 x 18 3/4


7782 E Ráčnová vložka, reverzibilní, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRáčnová vložka, reverzibilní, pro 3/4", čtyřhranné nástrčné klíče a 3/4", připojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 3U998691
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 36
Délka (mm) 90
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 36
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 14x18 mm
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 19.05
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7782 E
Type Ratchet Insert

Popis

7782 E Ráčnová vložka, reverzibilní, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRáčnová vložka, reverzibilní, pro 3/4", čtyřhranné nástrčné klíče a 3/4", připojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U998691
EAN 4013288196569
UBB 500686636290
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078708001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.