text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Wera 7782 C 14 x 18 1/2


Objednací číslo 0F140403
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 23
Délka (mm) 66
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 43
Celková délka (mm) 67
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 23
Délka (mm) 66
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 14x18 mm
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7782 C
Type Ratchet Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F140403
EAN 4013288196552
UBB 500686636035
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078707001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.