Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
9S296599
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
Vložka Wera 7775 9 x 12 x 13
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S296599
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
13
Celková délka (mm)
44
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
11
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
22
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ano
Značka
Wera
Komoditní kód
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S296599
EAN
4013288196385
UBB
500686626622
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078653001