Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
3P903420
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
Visací zámek s cylindrickou vložkou T65AL/40 bílé lesklé tělo zámku 43mm hliník lesklý
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P903420
Barva
Bílá
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
43
Počet klíčů
2
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
43
Počet klíčů
2
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
23
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
18
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Type
T65AL/40 WHIT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P903420
EAN
4003318499494
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
49949 4