text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Válcové zámky
Všechny kategorie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
HVAC
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Manipulace s materiálem & skladování
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
0R387765
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
Visací zámek s cylindrickou vložkou 75IB/40 vs. tělo zámku š.39,5mm MS různé klíče ABUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R387765
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
19.5
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
40
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
19.5
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
40
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Výška zámku (mm)
23
Materiál (zámek) třmenu
Nerezocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
16
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Značka
Abus
HS kód
83011000
Type
Padlock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R387765
EAN
4003318286384
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
28638 4