Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
8K044305
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
Visací zámek s cylindrickou vložkou 75/40 vs šířka těla zámku 36 mm MS s různými klíči ABUS
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K044305
Barva
Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
40
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
40
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Výška zámku (mm)
22.5
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
15.5
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Značka
Abus
Type
Padlock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K044305
EAN
4003318806384
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
80638 4