Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
2H915216
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
Visací zámek 86TI/55 bez cylindrické vložky šířka těla zámku 55mm Titalium ABUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H915216
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
26.5
Průměr třmenu (mm)
9.5
Šířka zámku (mm)
55
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
26.5
Průměr třmenu (mm)
9.5
Šířka zámku (mm)
55
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
39.5
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
27.5
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Type
86TI/55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H915216
EAN
4003318585005
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
58500