Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
9K946558
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
Visací zámek 86TI/45 bez cylindrické vložky šířka těla zámku 46,5mm Titalium ABUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9K946558
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
26.5
Průměr třmenu (mm)
8
Šířka zámku (mm)
45
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
26.5
Průměr třmenu (mm)
8
Šířka zámku (mm)
45
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
32.5
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
27
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Type
86TI/45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
27778