text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z dlouhý (min.) 5
z dlouhý L ≥ 16
z krátký (min.) 2.5

Normy

DIN 915
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 07820.100.025
EAN 8715492161444
UBB 950351511908
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.