text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A4 M3X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 8 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M3
L (mm) 8
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

NEN 2342
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181

Čísla materiálu

Objednací číslo 55250.030.008
EAN 8715494622875
UBB 500633400741
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.