Ostatní
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
Nože a nůžky
Kartonové & vysouvací nože
Náhradní čepele
4U962850
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
Vibration plate CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U962850
Napájení (W)
3.6
Hmotnost
78
Šířka základní desky (mm)
550
Délka základní desky (mm)
420
Dopředu
Ano
Energie úderu (J)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napájení (W)
3.6
Hmotnost
78
Šířka základní desky (mm)
550
Délka základní desky (mm)
420
Dopředu
Ano
Energie úderu (J)
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U962850
EAN
5450248768197
UBB
500582270541
UNSPSC
27112205
Výrobní číslo položky
4000818797