text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Vemo Vložka s přibíjecí přírubou typ 1130 Ocel Pozinkované M12X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1036
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 70 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1036
Váha kusu (g) 82
Info
  • Doporučujeme bezpečnostní faktor 4.
HS kód 7318190090

Rozměry

a 40
b 17
c 2
Beton 32
d-D M12
e 12
j 30
k 40
L (mm) 70
m 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 18140.120.070
EAN 8715492600585
UBB 950352026393
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 0020.050-00002

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.