text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Varta
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Správa baterií
Baterie
9L973282
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
VARTA Baterie 9 V 6LP3146 1150 MAH
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L973282
Jmenovité napětí (V)
9
Šířka
26.5
Design
Lithium-ions
Hmotnost
36.4
Označení velikosti
Jiný
Kapacita (mAh)
1200
Označení IEC
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
9
Šířka
26.5
Design
Lithium-ions
Hmotnost
36.4
Označení velikosti
Jiný
Kapacita (mAh)
1200
Označení IEC
Jiný
Další údaje
Jiný
Plastový kryt
Ne
Délka (mm)
17.5
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Okolní teplota (°C)
-20 - 60
Vhodné pro rychlonabíječku
Ne
Výška včetně pólu (mm)
49
Akumulátor
Ano
Značka
Varta
HS kód
85065030
Model
ULTRA LITHIUM
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L973282
UBB
500719243312
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
06122 301 401