Most bought products
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
Správa baterií
Baterie
C7540.004.176
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
VART BATTERY ELECTRONIC V13GS 1,55V
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
C7540.004.176
Jmenovité napětí (V)
1.55
Design
Oxid stříbrný
Hmotnost
2.33
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
155
Průměr
11.6
Označení IEC
SR 44
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.55
Design
Oxid stříbrný
Hmotnost
2.33
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
155
Průměr
11.6
Označení IEC
SR 44
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
5.4
Počet buněk
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
6
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
C7540.004.176
EAN
4008496273621
UBB
203786013870
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
4176101401
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce