text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

VART BATTERY ELECTRONIC CR2016 3V


Objednací číslo C7540.006.016
Jmenovité napětí (V) 3
Design Lithium
Hmotnost 1.8
Označení velikosti Tlačítková buňka
Kapacita (mAh) 90
Průměr 20
Označení IEC CR 2016
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3
Design Lithium
Hmotnost 1.8
Označení velikosti Tlačítková buňka
Kapacita (mAh) 90
Průměr 20
Označení IEC CR 2016
Vhodné pro aplikace EX Ne
Výška včetně pólu (mm) 1.6
Počet buněk 1
Značka Varta
Váha kusu (g) 4
HS kód 85061098
Type Lithium Button Cell Battery

Čísla materiálu

Objednací číslo C7540.006.016
EAN 4008496276639
UBB 500504017566
UNSPSC 26111702
Výrobní číslo položky 6016101401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.