text.skipToContent text.skipToNavigation

vřetenové vrtáky Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 3,5MM


Objednací číslo 7T650417
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 52
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ano
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T650417
EAN 8715494546423
UBB 500512516971
UNSPSC 23241639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.