Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
7T201015
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
Výkon kompresoru Metabo 180-5 W OF
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7T201015
Barva
Jiný
Ampér (A)
4
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.1
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
96
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ampér (A)
4
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.1
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
96
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Objem nádrže
5
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
116
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Model
Power 180-5 W OF
Type
Power 180-5 W OF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T201015
EAN
4007430244406
UBB
500658537104
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601531000