text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Závitové očko DIN 223 HSS M11X1 left


Objednací číslo 6F143567
Design Závitová řezačka
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 11
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS
Směr řezu Levý (LH)
Značka Völkel
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 11
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS
Směr řezu Levý (LH)
Značka Völkel
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F143567
EAN 4022835268192
UBB 500690862429
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 26819
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.