text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitová očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
6U701457
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
Völkel Závitové očko DIN 223 HSS-E M14X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6U701457
Design
Závitová řezačka
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207403000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207403000
Type
Gun Nose Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U701457
EAN
4022835564560
UBB
500691038565
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
56456