text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Caçonetes
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
5R870911
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
Völkel Caçonete DIN 223 HSS 45X3.0 left
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R870911
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
45
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Völkel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
45
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Völkel
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R870911
EAN
4022835268710
UBB
500512781203
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
26871