Závitníky s bit dříkem
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
Řezání závitů
Závitníky s bit dříkem
4C225392
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
Völkel Závitníky s malým dříkem HexTap HSS-G 4X0.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C225392
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
Jiný
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Double Ended Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C225392
EAN
4022835677031
UBB
500512913541
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
67703