text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 40


Objednací číslo 9S068389
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 6
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S068389
EAN 4022835794585
UBB 500691084759
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79458
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.