text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4


Objednací číslo 9I907565
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I907565
UBB 500691354780
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93414-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.