Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
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
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
1U465170
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G TR 32X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
1U465170
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
191
Celková délka (mm)
300
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
191
Rozteč závitů (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
191
Celková délka (mm)
300
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
191
Rozteč závitů (mm)
6
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U465170
EAN
4022835791607
UBB
500691076755
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79160