Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K961384
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G NPT 1/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K961384
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
27
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K961384
EAN
4022835635123
UBB
500691045990
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
63512