Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0U082162
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G NPT 1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U082162
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U082162
EAN
4022835635147
UBB
500691046154
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
63514