Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0U601423
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G 20X4 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U601423
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
124
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
124
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
124
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
124
Rozteč závitů (mm)
4
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U601423
EAN
8715494564755
UBB
500513390392
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
79136-L