Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9J607000
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G 12X3 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J607000
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
111
Celková délka (mm)
165
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
111
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
111
Celková délka (mm)
165
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
111
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J607000
EAN
8715494564700
UBB
500513389816
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
79116-L