text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E UNF NO.10


Objednací číslo 6O803951
D (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 10
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 17
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 35
Závit na palec 32
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Levý závit Ne
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Velikost drážky 4.5
Montážní tloušťka 17
Celková délka 61
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O803951
EAN 4022835937593
UBB 500691380926
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93759
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.