text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M8X0,75


Objednací číslo 7Y373978
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y373978
EAN 4022835907503
UBB 500691307929
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.