Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7Z206646
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M5X0,8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z206646
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
60
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
60
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z206646
EAN
4022835907305
UBB
500691306772
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90730