text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M5


Objednací číslo 9B354536
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B354536
EAN 4022835370345
UBB 500690991046
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37034
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.