text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M3


Article number 5P833278
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.4
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5P833278
EAN 4022835370260
UBB 500690990626
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  37026
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.