text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M20


Objednací číslo 8M537133
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M537133
EAN 4022835354666
UBB 500690978845
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.