Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0L057268
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M16X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0L057268
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
95
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
95
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L057268
EAN
4022835907749
UBB
500691310550
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90774