Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6B322455
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M12X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6B322455
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
6.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B322455
EAN
4022835907626
UBB
500691308919
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90762