text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M12X1,25


Objednací číslo 6R467760
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 82
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 82
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R467760
EAN 4022835907633
UBB 500691309172
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90763
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.