Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7Z427883
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z427883
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
35
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
35
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z427883
EAN
4022835370505
UBB
500690991871
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37050