text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M12


Objednací číslo 6U391642
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U391642
EAN 4022835354505
UBB 500690977284
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.